曜日別特売
YEW350 携帯ウォシュレット YEW350 ホワイト TOTO 83045351

携帯ウォシュレット YEW350 ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83045351
品番
YEW350
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

旅行や出張など、外出先で気軽に使える携帯用おしり洗浄器。

付属品
携帯ポーチ、単3形アルカリ乾電池1個
寸法(mm)
【携帯時】67×46×130【使用時】67×46×298
色
ホワイト
質量(g)
250(乾電池1個を含む)
電源
乾電池式(単3形アルカリ乾電池1個使用)
タンク容量(mL)
180
電池寿命
約50回(外気温20度、アルカリ乾電池使用、吐水量約5mL/秒まで)
吐水量(mL/s)
【3穴】8【5穴】9 (アルカリ乾電池新品時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする