曜日別特売

VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 - SMC

●流量特性の向上:最大88%向上●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止●圧力降下低減による省エネ

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力単位
製品銘板の単位表記:MPa
内容量
1個
全2200種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
ボディサイズ
取付
2200種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
操作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85525006VHS20-01-D取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,350
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
85525015VHS20-01-MR-D-X1取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,350
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525031VHS20-01-K-D-X1取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,350
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525040VHS20-01-KR-D取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,350
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525049VHS20-01-KR-D-X1取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,350
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525058VHS20-01-KM-D取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,350
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525067VHS20-01-KM-D-X1取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,350
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525076VHS20-01-KMR-D取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,350
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525085VHS20-01-KMR-D-X1取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,350
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525101VHS20-01-S-D取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
85525110VHS20-01-S-D-X1取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525119VHS20-01-S-R-D取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525128VHS20-01-S-R-D-X1取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525137VHS20-01-S-M-D取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525146VHS20-01-S-M-D-X1取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525155VHS20-01-S-MR-D取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525171VHS20-01-S-MR-D-X1取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525180VHS20-01-S-K-D取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525189VHS20-01-S-K-D-X1取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525198VHS20-01-S-KR-D取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525207VHS20-01-S-KR-D-X1取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525216VHS20-01-S-KM-D取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525225VHS20-01-S-KM-D-X1取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525241VHS20-01-S-KMR-D取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525250VHS20-01-S-KMR-D-X1取付オプションなし201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525259VHS20-01-B-R-D-X1ブラケット付201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,630
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525268VHS20-01-B-MR-Dブラケット付201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,630
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525277VHS20-01-B-MR-D-X1ブラケット付201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,630
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525286VHS20-01-B-K-D-X1ブラケット付201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,630
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525295VHS20-01-B-KR-Dブラケット付201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,630
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525311VHS20-01-B-KR-D-X1ブラケット付201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,630
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525320VHS20-01-B-KM-Dブラケット付201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,630
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525329VHS20-01-B-KM-D-X1ブラケット付201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,630
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525338VHS20-01-B-KMR-Dブラケット付201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,630
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525347VHS20-01-B-KMR-D-X1ブラケット付201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,630
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525356VHS20-01-BS-R-D-X1ブラケット付201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,960
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525365VHS20-01-BS-MR-D-X1ブラケット付201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,960
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525381VHS20-01-BS-K-D-X1ブラケット付201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,960
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525390VHS20-01-BS-KR-Dブラケット付201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,960
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525399VHS20-01-BS-KR-D-X1ブラケット付201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,960
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525408VHS20-01-BS-KM-Dブラケット付201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,960
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525417VHS20-01-BS-KM-D-X1ブラケット付201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,960
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525426VHS20-01-BS-KMR-Dブラケット付201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,960
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525435VHS20-01-BS-KMR-D-X1ブラケット付201/8Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,960
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525451VHS20-02-K-D-X1取付オプションなし201/4Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,350
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525460VHS20-02-KR-D取付オプションなし201/4Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,350
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525469VHS20-02-KR-D-X1取付オプションなし201/4Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,350
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525478VHS20-02-KM-D取付オプションなし201/4Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,350
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
85525487VHS20-02-KM-D-X1取付オプションなし201/4Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,350
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85525496VHS20-02-KMR-D取付オプションなし201/4Rcハンドル操作:シングルアクション
¥4,350
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする