SMC
VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類
など
2200
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/8
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
注文コード
85525015
品番
VHS20-01-MR-D-X1
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
●流量特性の向上:最大88%向上●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止●圧力降下低減による省エネ
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
操作
ハンドル操作:シングルアクション
ハンドル色
赤
材質(ハンドル)
金属
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイレンサ
サイレンサなし
オーダーメイド仕様
ボディ赤色+難燃仕様
圧力単位
製品銘板の単位表記:MPa