ほうじ茶 緑(りょく) 500ml×24本 ラベルレス

ほうじ茶 緑(りょく) 500ml×24本 ラベルレス - アイリスオーヤマほうじ茶 緑(りょく) 500ml×24本 ラベルレス - アイリスオーヤマほうじ茶 緑(りょく) 500ml×24本 ラベルレス - アイリスオーヤマ

アイリスのお茶 緑(りょく)ほうじ茶500mlのラベルレスタイプです。
茶葉を高温でじっくりと焙煎する高温密閉抽出で、苦みが少なく香ばしい味わいに仕上げました。こだわりの国産茶葉を使用しています。

質量(g)
540
寸法(Φ×高さH)(mm)
65.2×223
原材料
緑茶(国産)/ビタミンC、L-テアニン
栄養成分
(100mLあたり)エネルギー:0kcaL、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、食塩相当量:0.03g
入数(本)
500mL×24
内容量
1個(500mL×24本)
注意
※賞味期限についてはメーカーが定めた日数以上の期限残商品に限り出荷しています
※高温・直射日光を避けて保存してください
※開栓後はできるだけ早くお飲みください
※凍らせないでください
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83051766-
オープン
¥2,698
¥2,914(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする