麦茶プラス 粉末スティックタイプ (6g×30包)

麦茶プラス 粉末スティックタイプ (6g×30包) - アースカラー麦茶プラス 粉末スティックタイプ (6g×30包) - アースカラー

世界初、粉末スティックタイプの麦茶でたんぱく質5gを実現した世界で初めての製品です。麦茶プラスは一般的なスポーツドリンクを比較して糖分が少なく、タンパク質が多く含まれます。子どもでも安心して飲めるように原材料はたんぱく質と麦茶エキスだけを仕様。ノンカフェインで、妊産婦の方や子どもでも安心しお召し上がりいただけます。

用途
高たんぱく麦茶で手軽に栄養補給に。
内容量
1セット
注意
※腎臓や肝臓などに疾病がある方は、かかりつけの医師又は薬剤師にご相談の上、お召し上がりください。スティック1本(6g)に対して、500ml程度の水などに溶かしてお召し上がりください。水に溶かした後は、速やかにお召し上がりください。お湯で溶かした場合、品質には問題ありませんが、味が変わったり、だまができやすくなる可能性があります。直射日光を避け、常温で保存してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07022737PL005
オープン
¥3,698
¥3,994(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする