サンコーテクノ
サンデーセット
-
全長(mm)
30
質量(g)
17.62
ねじ径
W3/8
ねじ長さ(mm)
12
ドリル径(Φmm)
12.5
外径(Φmm)
12
表面処理
溶融亜鉛めっき
埋め込み深さ(mm)
0
最大引張荷重(kN)
3.4
ねじ山種類
インチねじ
内容量
1セット
注意
※-
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83050978
SGT-3030+D
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください