サンコーテクノ
サンデーセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
83050978
品番
SGT-3030+D
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
-
全長(mm)
30
質量(g)
17.62
ねじ径
W3/8
ねじ長さ(mm)
12
ドリル径(Φmm)
12.5
外径(Φmm)
12
表面処理
溶融亜鉛めっき
埋め込み深さ(mm)
0
最大引張荷重(kN)
3.4
ねじ山種類
インチねじ
注意
※-