曜日別特売

ヘルシーオールシーズン

ヘルシーオールシーズン - SORBO

年間を通して足を快適にします。
表生地に呼吸するポリエステルを採用し消臭・抗菌・温度調節で年間を通して足を快適にします。
3つのアーチを支えて足本来の機能を高め歩行をラクにします。
衝撃吸収素材「ソルボセイン」を足裏全面に使用しています。

用途
様々な靴に対応する機能性フラットインソール。
材質
本体:ポリウレタン樹脂、生地:ポリエステル
色
ブラック
内容量
1足
注意
※装着当初はアーチ部にやや違和感を感じることがありますが、使用には差し支えがありません。ただし痛みや異常を感じた場合はご使用をおやめください。ソルボセインは特性により、多少のベタつきがあります。
※折り曲げたりねじったりしないでください。靴についているインソールと入れ替えてご使用ください。汚れた場合は石けん水で軽く洗って陰干ししてください。
※インソールの生地面を上にして左右を確認して下さい。インソールが靴より大きい場合は先端部をハサミでカットして下さい。
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8305194961408ブラック 2L2L
¥2,500
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8305196761409ブラック 3L3L
¥2,500
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
8305198561406ブラック MM
¥2,500
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
8305201961403ブラック 3S3S
¥2,500
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
8305202861405ブラック SS
¥2,500
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
8305205561407ブラック LL
¥2,500
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8305207161404ブラック 2S2S
¥2,500
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする