曜日別特売

ヘルシーオールシーズン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1足注文コード83051967品番61409ブラック 3L
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

年間を通して足を快適にします。
表生地に呼吸するポリエステルを採用し消臭・抗菌・温度調節で年間を通して足を快適にします。
3つのアーチを支えて足本来の機能を高め歩行をラクにします。
衝撃吸収素材「ソルボセイン」を足裏全面に使用しています。

用途
様々な靴に対応する機能性フラットインソール。
サイズ
3L
材質
本体:ポリウレタン樹脂、生地:ポリエステル
ブラック
注意
※装着当初はアーチ部にやや違和感を感じることがありますが、使用には差し支えがありません。ただし痛みや異常を感じた場合はご使用をおやめください。ソルボセインは特性により、多少のベタつきがあります。
※折り曲げたりねじったりしないでください。靴についているインソールと入れ替えてご使用ください。汚れた場合は石けん水で軽く洗って陰干ししてください。
※インソールの生地面を上にして左右を確認して下さい。インソールが靴より大きい場合は先端部をハサミでカットして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする