曜日別特売

「働く女性の為の靴下」ショート底パイル先丸2足組黒

「働く女性の為の靴下」ショート底パイル先丸2足組黒 - ハヤシ[靴下]「働く女性の為の靴下」ショート底パイル先丸2足組黒 - ハヤシ[靴下]「働く女性の為の靴下」ショート底パイル先丸2足組黒 - ハヤシ[靴下]「働く女性の為の靴下」ショート底パイル先丸2足組黒 - ハヤシ[靴下]「働く女性の為の靴下」ショート底パイル先丸2足組黒 - ハヤシ[靴下]

働く女性や足の小さい方におススメの靴下!
・底パイルのためクッション性があり足の疲れを和らげ快適な履き心地!
・消臭機能付きで嫌な匂いもストップ!

用途
立ち仕事からスポーツ・アウトドアまで幅広く使えます!
色
黒
サイズ
22~24cm
質量(g)
60
素材
綿・ナイロン
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83056849WP15S
¥600
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする