曜日別特売

「働く女性の為の靴下」ショート滑り止付指付2足組黒

「働く女性の為の靴下」ショート滑り止付指付2足組黒 - ハヤシ[靴下]「働く女性の為の靴下」ショート滑り止付指付2足組黒 - ハヤシ[靴下]「働く女性の為の靴下」ショート滑り止付指付2足組黒 - ハヤシ[靴下]「働く女性の為の靴下」ショート滑り止付指付2足組黒 - ハヤシ[靴下]「働く女性の為の靴下」ショート滑り止付指付2足組黒 - ハヤシ[靴下]

・働く女性や足の小さい方におススメの靴下!
・波型すべり止め加工を施しているため、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
・消臭機能付きで嫌な匂いもストップ!

素材
綿・ナイロン
すべり止め:塩化ビニル
用途
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
色
黒
サイズ
22~24cm
質量(g)
60
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83056840WR25S
¥600
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする