よもぎ茶

よもぎ茶 - 山本漢方よもぎ茶 - 山本漢方よもぎ茶 - 山本漢方よもぎ茶 - 山本漢方

4979654029391 よもぎ茶100% 3GX20H
健康食品
栄養成分表示
100ml(抽出液)当たり
エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.005g
1バッグ(3g)当たり
エネルギー:10.7kcal、たんぱく質:0.16g、脂質:0.05g、炭水化物:2.42g、食塩相当量:0.0003g
原材料
100ml(抽出液)当たり
エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.005g
1バッグ(3g)当たり
エネルギー:10.7kcal、たんぱく質:0.16g、脂質:0.05g、炭水化物:2.42g、食塩相当量:0.0003g
内容量
3g×20包
名称
茶類
賞味期限
商品に記載
保存方法
直射日光・高温多湿を避け、保存してください。
製造者
山本漢方製薬株式会社

内容量
1箱(3g×20包)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83058766ー
¥1,200
¥819
¥885(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする