3段スリムガラステーブル ブラック脚〔ストエキオリジナル〕
シンプル構造とガラス棚が売場に高級感を生み、陳列商品のグレード感を引き上げます。スリムなスチールフレームと透明ガラス棚板の組み合わせが、商品をすっきりと美しく引き立てるオリジナルのガラステーブルです。棚板がガラス製のため圧迫感がなく、どの角度からも商品の魅力をしっかりと伝えることができます。アパレル・コスメ・雑貨など、こだわりの商品展示に最適です。
- 用途
- アジャスター付き ボルト径3/8w棚は固定式です。
- 材質
- 【フレーム】スチール製 (粉体塗装)【棚】透明ガラス5mm厚
- 耐荷重(kg)
- 【全体】45【棚】15
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,815~/税込¥1,997~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,970~/税込¥3,267~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,620~/税込¥5,082~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥4,620~/税込¥5,082~ |
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ

























