曜日別特売
2108-1820 3段スリムガラステーブル ブラック脚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059895

幅120cm

2108-1820 3段スリムガラステーブル ブラック脚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059895
2108-1820 3段スリムガラステーブル ブラック脚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059895
2108-1820 3段スリムガラステーブル ブラック脚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059895
2108-1820 3段スリムガラステーブル ブラック脚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059895

3段スリムガラステーブル ブラック脚〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
83059895
品番
2108-1820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

シンプル構造とガラス棚が売場に高級感を生み、陳列商品のグレード感を引き上げます。スリムなスチールフレームと透明ガラス棚板の組み合わせが、商品をすっきりと美しく引き立てるオリジナルのガラステーブルです。棚板がガラス製のため圧迫感がなく、どの角度からも商品の魅力をしっかりと伝えることができます。アパレル・コスメ・雑貨など、こだわりの商品展示に最適です。

用途
アジャスター付き ボルト径3/8w棚は固定式です。
質量(kg)
31.8
寸法(cm)
120×45×110
材質
【フレーム】スチール製 (粉体塗装)【棚】透明ガラス5mm厚
耐荷重(kg)
【全体】45【棚】15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,980/税込¥2,178
北海道地方数量1につき¥3,240/税込¥3,564
沖縄地方数量1につき¥5,040/税込¥5,544
離島数量1につき¥5,040/税込¥5,544

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする