曜日別特売

グレー脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕

グレー脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスグレー脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスグレー脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスグレー脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

シンプルでどんなシーンにも似合う、ベストセラーのスタンダードテーブルです。落ち着いたグレー脚フレームが、売場にナチュラルで馴染みやすい雰囲気を演出します。天板カラーとの相性が良く、どんなインテリアテイストにも自然に溶け込みます。

用途
アジャスター付き ボルト径:3/8w
材質
【脚部】スチール製 (粉体塗装)【天板】低圧メラミン化粧板24mm厚
耐荷重(kg)
30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
830594752245-379【フレーム部】7.2【 天板】12.8120×80
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
830599902245-378【フレーム部】3.8【 天板】5.2108×45
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥880~/税込¥968~
北海道地方数量1につき¥1,440~/税込¥1,584~
沖縄地方数量1につき¥2,240~/税込¥2,464~
離島数量1につき¥2,240~/税込¥2,464~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする