曜日別特売
2245-378 グレー脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059990

幅108×奥行45cm

2245-378 グレー脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059990
2245-378 グレー脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059990
2245-378 グレー脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059990

グレー脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
83059990
品番
2245-378
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

シンプルでどんなシーンにも似合う、ベストセラーのスタンダードテーブルです。落ち着いたグレー脚フレームが、売場にナチュラルで馴染みやすい雰囲気を演出します。天板カラーとの相性が良く、どんなインテリアテイストにも自然に溶け込みます。

用途
アジャスター付き ボルト径:3/8w
質量(kg)
【フレーム部】3.8【 天板】5.2
寸法(cm)
108×45
材質
【脚部】スチール製 (粉体塗装)【天板】低圧メラミン化粧板24mm厚
耐荷重(kg)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥880/税込¥968
北海道地方数量1につき¥1,440/税込¥1,584
沖縄地方数量1につき¥2,240/税込¥2,464
離島数量1につき¥2,240/税込¥2,464

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする