スチール脚大型テーブル 幅180cm ブラック脚〔ストエキオリジナル〕
存在感たっぷりの大型ディスプレイテーブル!定番サイズのショーテーブルと組み合わせても展開可能です。
- 用途
- アジャスター付き ボルト径:3/8w
- 材質
- 【脚部】スチール脚 (粉体塗装)【天板】低圧メラミン化粧板24mm厚
- 質量(kg)
- 【フレーム部】14.4【 天板】18
- 色
- ブラック
- 耐荷重(kg)
- 50
- 寸法(cm)
- 180.4×80.4×82.4
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,925/税込¥2,118 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,150/税込¥3,465 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,900/税込¥5,390 |
| 離島 | 数量1につき | ¥4,900/税込¥5,390 |
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ






















