ブラック
ストア・エキスプレス
スチール脚大型テーブル 幅180cm ブラック脚〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83059911
品番
2245-389
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
存在感たっぷりの大型ディスプレイテーブル!定番サイズのショーテーブルと組み合わせても展開可能です。
用途
アジャスター付き ボルト径:3/8w
材質
【脚部】スチール脚 (粉体塗装)【天板】低圧メラミン化粧板24mm厚
質量(kg)
【フレーム部】14.4【 天板】18
色
ブラック
耐荷重(kg)
50
寸法(cm)
180.4×80.4×82.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,925
/
税込
¥
2,118
北海道地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390