ホワイト脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕
多段展開で省スペースを有効活用!
- 用途
- アジャスター付き ボルト径:3/8w
- 材質
- 【脚部】スチール製 (粉体塗装)【天板】低圧メラミン化粧板24mm厚
- 質量(kg)
- 【フレーム部】7【 天板】5.6
- 耐荷重(kg)
- 20
- 寸法(cm)
- 89.8×45×82.4
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥880/税込¥968 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,440/税込¥1,584 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,240/税込¥2,464 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,240/税込¥2,464 |
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ





















