幅89.8×奥行45×高さ82.4cm
ストア・エキスプレス
ホワイト脚ショーテーブル 天板:ブラック〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83060026
品番
2245-387
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
多段展開で省スペースを有効活用!
用途
アジャスター付き ボルト径:3/8w
材質
【脚部】スチール製 (粉体塗装)【天板】低圧メラミン化粧板24mm厚
質量(kg)
【フレーム部】7【 天板】5.6
耐荷重(kg)
20
寸法(cm)
89.8×45×82.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
880
/
税込
¥
968
北海道地方
数量1につき
¥
1,440
/
税込
¥
1,584
沖縄地方
数量1につき
¥
2,240
/
税込
¥
2,464
離島
数量1につき
¥
2,240
/
税込
¥
2,464