曜日別特売

S&Wくっつくハンガー・ボトルケースS ホワイト

S&Wくっつくハンガー・ボトルケースS ホワイト - サンカS&Wくっつくハンガー・ボトルケースS ホワイト - サンカS&Wくっつくハンガー・ボトルケースS ホワイト - サンカS&Wくっつくハンガー・ボトルケースS ホワイト - サンカ

マグネット付きなのでデスク横などに貼付けが出来ます。

トラスコ品番
703-5087
幅(mm)
75
色
ホワイト
高さ(mm)
254
奥行(mm)
330
内容量
1箱(12個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83116988SWFB-SMGWH
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする