曜日別特売
SWFB-SMGWH S&Wくっつくハンガー・ボトルケースS ホワイト サンカ 83116988

SWFB-SMGWH S&Wくっつくハンガー・ボトルケースS ホワイト サンカ 83116988
SWFB-SMGWH S&Wくっつくハンガー・ボトルケースS ホワイト サンカ 83116988
SWFB-SMGWH S&Wくっつくハンガー・ボトルケースS ホワイト サンカ 83116988
SWFB-SMGWH S&Wくっつくハンガー・ボトルケースS ホワイト サンカ 83116988

S&Wくっつくハンガー・ボトルケースS ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1箱(12個)
注文コード
83116988
品番
SWFB-SMGWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

マグネット付きなのでデスク横などに貼付けが出来ます。

トラスコ品番
703-5087
幅(mm)
75
色
ホワイト
高さ(mm)
254
奥行(mm)
330

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする