エアホース+キャプテンライトLED
エアーリールとLEDハンドランプ付きコードリールの2連一体型です。
組合せ自由なコンビネーションリールです。
修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。
取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。
- 用途
- 各種組立ライン、メンテナンス工場など。
必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。
- 付属品
- 取付け吊り金具、CL-18LED、エアカプラ
- トラスコ品番
- 404-1338
- 材質
- ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂
- 幅(mm)
- 336
- 高さ(mm)
- 341
- 奥行(mm)
- 376
- 定格電圧(V)
- 125
- 定格電流(A)
- 6
- ホース内径(Φmm)
- 6.5
- 内容量
- 1台
注意
※コードリール使用時はケーブルを全て引き出してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電動工具 の新着商品
カテゴリ


























