エアホース+キャプテンライトLED+無接点制御6心
エアーリールとハンドランプ付きコードリール、6心制御リールの3連一体型です。
組合せ自由なコンビネーションリールです。
修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。
取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。
- 用途
- 各種組立ライン、メンテナンス工場など。
必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。
- 付属品
- 取付け吊り金具、CL-18LED、エアカプラ
- トラスコ品番
- 403-9810
- 材質
- ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂
- 幅(mm)
- 336
- 高さ(mm)
- 341
- 奥行(mm)
- 556
- 定格電圧(V)
- 125
- 定格電流(A)
- 6
- ホース内径(Φmm)
- 6.5
- 内容量
- 1台
注意
※コードリール使用時はケーブルを全て引き出してください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電動工具 の新着商品
カテゴリ


























