SUNLUCKY(サンラッキー)
グランウンドゴルフ クラブ 左打用
日本グラウンドゴルフ・ゴルフ協会認定品。全国的に人気上昇中、空き地や公園、庭で世代をこえてナイスショット。
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色
イエロー
ミント
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83114380
GS-115ML
シャフト:メイブル、ヘッド:メイブル、フェイス:PET樹脂・真鍮、グリップ:2WAY
ミント
左打用:86
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
83114416
GS-115YL
シャフト:メイブル、ヘッド:メイブル、フェイス:PET樹脂・真鍮、グリップ:6WAY
イエロー
左打用:82
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
83114425
GS-115YL
シャフト:メイブル、ヘッド:メイブル、フェイス:PET樹脂・真鍮、グリップ:7WAY
イエロー
左打用:84
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
83114441
GS-115ML
シャフト:メイブル、ヘッド:メイブル、フェイス:PET樹脂・真鍮、グリップ:2WAY
ミント
左打用:84
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
83114450
GS-115ML
シャフト:メイブル、ヘッド:メイブル、フェイス:PET樹脂・真鍮、グリップ:2WAY
ミント
左打用:82
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
83114468
GS-115YL
シャフト:メイブル、ヘッド:メイブル、フェイス:PET樹脂・真鍮、グリップ:8WAY
イエロー
左打用:86
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください