曜日別特売
GS-115YL グランウンドゴルフ クラブ  左打用 SUNLUCKY(サンラッキー) 83114425

サンプル画像

グランウンドゴルフ クラブ 左打用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
イエロー
材質
シャフト:メイブル、ヘッド:メイブル、フェイス:PET樹脂・真鍮、グリップ:7WAY
サイズ(cm)
左打用:84
注文コード
83114425
品番
GS-115YL
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

日本グラウンドゴルフ・ゴルフ協会認定品。全国的に人気上昇中、空き地や公園、庭で世代をこえてナイスショット。

材質
シャフト:メイブル、ヘッド:メイブル、フェイス:PET樹脂・真鍮、グリップ:7WAY
イエロー
サイズ(cm)
左打用:84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする