トレー VESA取付け用 モニタアーム対応
モニタ裏を収納スペースにできるVESA取付シェルフです。
モニターアーム対応のVESA取付シェルフです。
モニタの下面(タップやケーブル置き)にも上面(機器の設置)にも取付のできる構造です。
- 付属品
- 保護シート、スペーサー(約5mm)、ワッシャー、ディスプレイ取り付け用ボルト(M4×10、M4×16mm)×各4本
- 質量(kg)
- 約1.1
- 色
- ブラック
- 使用工具
- プラスドライバー、手袋
- 組立時間
- 10分
- 総耐荷重(kg)
- 3
- トレー有効内寸法(mm)
- 約W395×D95
- 組立人数
- 1
- 対応VESA規格
- 75×75、100×100
- 内容量
- 1台
注意
※モニター背面にVESAマウントのネジ穴がある機種のみ対応します。※背面形状や端子位置、モニターアームの構造によっては取り付けできない場合があります。
※モニターを大きく傾ける環境では、収納物が落下しないようご注意ください。
デスクオプション の新着商品
カテゴリ
















