曜日別特売
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035

100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035
100-VESA010 トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト 83116035

トレー VESA取付け用 モニタアーム対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116035
品番
100-VESA010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

モニタ裏を収納スペースにできるVESA取付シェルフです。
モニターアーム対応のVESA取付シェルフです。
モニタの下面(タップやケーブル置き)にも上面(機器の設置)にも取付のできる構造です。

付属品
保護シート、スペーサー(約5mm)、ワッシャー、ディスプレイ取り付け用ボルト(M4×10、M4×16mm)×各4本
質量(kg)
約1.1
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー、手袋
組立時間
10分
総耐荷重(kg)
3
トレー有効内寸法(mm)
約W395×D95
組立人数
1
対応VESA規格
75×75、100×100
注意
※モニター背面にVESAマウントのネジ穴がある機種のみ対応します。
※背面形状や端子位置、モニターアームの構造によっては取り付けできない場合があります。
※モニターを大きく傾ける環境では、収納物が落下しないようご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする