円座高座椅子 リング
背・レバー式7段階リクライニングが可能な円座高座椅子です。3段階の高さ調整で、身長に合わせた座面高に対応しています。円座なので座ってもお尻が痛くなりません。座面には座りに優しい「低反発ウレタン」を使用しております。汚れの侵入を効果的にブロック、水だけで汚れを取り除けます。
- 用途
- お部屋用の椅子に。
- 質量(kg)
- 14
- 耐荷重(kg)
- 80
- 寸法(cm)
- 57.5×55-89×98 / (座高44/47/50)
- 組立時間
- 30分
- 塗装
- 【木部】水性アクリル塗装
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
椅子 の新着商品
カテゴリ

































