曜日別特売

ラウンジチェア フロート BR

ラウンジチェア フロート BR - 不二貿易ラウンジチェア フロート BR - 不二貿易ラウンジチェア フロート BR - 不二貿易ラウンジチェア フロート BR - 不二貿易ラウンジチェア フロート BR - 不二貿易ラウンジチェア フロート BR - 不二貿易ラウンジチェア フロート BR - 不二貿易ラウンジチェア フロート BR - 不二貿易

包みこまれる贅沢。ひとりを楽しむラウンジチェア フロート

耐荷重(kg)
【座面】80
座面高さ(mm)
300~370
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×860×920
折りたたみ時高さ(mm)
1200
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0490457138531
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする