曜日別特売

単極型コネクタ プラグ側

単極型コネクタ プラグ側 - 泰和電器単極型コネクタ プラグ側 - 泰和電器単極型コネクタ プラグ側 - 泰和電器

建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。
カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。

質量(g)
170
タイプ
パネル型
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
100
フタ
S-42-RC(別売)
結線
圧着端子 38-S6
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83117609RH5-1100-P 白白
¥3,300
¥3,298
¥3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
83117618RH5-1100-P 黒黒
¥3,300
¥3,298
¥3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
83117661RH5-1100-P 緑緑
¥3,300
¥3,298
¥3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする