曜日別特売

フォークリフト用LEDラインライト 20W高出力タイプ

フォークリフト用LEDラインライト 20W高出力タイプ - シバタ(フォークリフト)フォークリフト用LEDラインライト 20W高出力タイプ - シバタ(フォークリフト)フォークリフト用LEDラインライト 20W高出力タイプ - シバタ(フォークリフト)

フォークリフト用LEDラインライトです。
20Wの高出力LEDにより、明るい倉庫や工場内でも高い視認性を発揮します。
防塵・防水性能IP67に対応し、粉塵や水しぶきの多い現場でも安心して使用できます。
ブラケット付(ボルト・ナット・ワッシャ同梱)です。

用途
倉庫内を走行するフォークリフトと作業員との接触事故対策に。
質量(g)
約400
消費電力(W)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98X76.5X75
保護等級
IP67
保証期間
1年間
LED寿命(時間)
約30000 (使用環境により変化します)
動作電圧(V)
DC12~80
内容量
1個
注意
※本製品はDC12V~48Vの車載用になります。交流(AC)にはご使用になれません。
※本製品は安全を補助するための警告灯であり、事故防止や安全を保証するものではありません。
※本製品を使用して事故や損害が発生しましてもメーカーでは責任を負いません。
※公道走行時は点灯させないでください。
※電源配線時にはリレー等のご使用をお勧めします。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05767488LZ-01-00009青色890
¥30,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05767497LZ-01-00010赤色290
¥30,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05767506LZ-01-00011緑色360
¥30,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04124028LZ-01-00009青色890
¥30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04124037LZ-01-00010赤色290
¥30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする