オイルフリーコンプレッサ
軽量・コンパクトで100V仕様ですから手軽に使えます。
- 幅(mm)
- 545
- 高さ(mm)
- 245
- 奥行(mm)
- 360
- 電源(V)
- 単相100
- モーター出力(kW)
- 0.75
- 吐出圧力(MPa)
- 0.69~0.88
- 空気タンク容量(L)
- 5
- 吐出空気量(L/min)
- 70
- モータ出力(kW)
- 0.75
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ハンディタイプ の新着商品
カテゴリ











