バリアフリータイルマット単色

バリアフリータイルマット単色 - サンコー[日用品]

撥水加工を施しています。
簡単に取り付け、取り外しができます。
スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。
マットの裏面が床にピタッと吸着します。
ハサミで手軽にカットできます。
生地が薄いので、つまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。
掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。
1枚ずつ洗濯機で丸洗いできます。

用途
タイルマット
材質
表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)
3
寸法(cm)
30×30
注意
※撥水加工は防水仕様ではありません。濡れたときは早めに拭き取ってください。
全12種類を絞り込む
色
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83124408KH-291セット(60枚組)アイボリー
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
83124417KE-371セット(40枚組)ライトベージュ
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
83124435KH-271セット(40枚組)アイボリー
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
83124451KF-131セット(40枚組)ブラウン
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
83124460KF-141セット(60枚組)ブラウン
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
83124478KE-431セット(100枚組)ライトベージュ
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
83124487KF-161セット(100枚組)ブラウン
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
83124496KF-121セット(20枚組)ブラウン
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
7日以内出荷
83124505KE-391セット(60枚組)ライトベージュ
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
83124530KH-251セット(20枚組)アイボリー
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
7日以内出荷
83124539KE-351セット(20枚組)ライトベージュ
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
7日以内出荷
83124548KH-331セット(100枚組)アイボリー
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする