バリアフリータイルマット単色

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(40枚組)
色アイボリー
内容量1セット(40枚組)注文コード83124435品番KH-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

撥水加工を施しています。
簡単に取り付け、取り外しができます。
スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。
マットの裏面が床にピタッと吸着します。
ハサミで手軽にカットできます。
生地が薄いので、つまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。
掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。
1枚ずつ洗濯機で丸洗いできます。

用途
タイルマット
色
アイボリー
材質
表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)
3
寸法(cm)
30×30
注意
※撥水加工は防水仕様ではありません。濡れたときは早めに拭き取ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする