ドライバーセット39ピース
レギュラードライバー、精密ドライバー、ラチェットドライバー、スタビードライバー、マグネタイザー、マグネット式ドライバービットを含む混合ドライバーセットで、さまざまな用途に対応します。
高品質の素材で作られた長持ちするドライバーとアクセサリーです。
人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。
コンパクトで実用的なスタンドに収納できます。
- 用途
- 木材・金属などへのネジ締め作業
- 仕様
- スクリュードライバー100mm:PH1、PZ1、SL4、TX20、TX25、スクリュードライバー125mm:PH2、PZ2、SL6.5、レギュラービット25mm20種:PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6、精密ドライバー60mm8種:SL1.5、SL2.5、SL3.0、PH00、PH0、TX5、TX6、TX8)
- タイプ
- 刃先マグネットあり
- 内容量
- 1式
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。工具セット の新着商品
カテゴリ






























