曜日別特売

NEUT/長方形天板/T字脚タイプ/アジャスター/配線ボックス【配送・組立サービス】

NEUT/長方形天板/T字脚タイプ/アジャスター/配線ボックス【配送・組立サービス】 - 内田洋行

ラウンジやレセプション、カジュアルなミーティングまで、幅広いシーンに溶け込むシルエット。豊富な天板柄と脚の仕上げで多様なしつらえを演出します。

付属品
配線ボックス
タイプ
T字脚タイプ/アジャスター脚
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832589756-154-23332100×900×720ライトファインウッドエルブラック
¥157,200
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832597186-154-21381500×900×720グラディスエルムオフブラックエルブラック
¥163,400
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832611096-154-23312100×900×720グラディスエルムエクリュエルブラック
¥206,200
¥179,800
¥197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832638916-154-22351800×900×720ダークファインウッドエルブラック
¥136,700
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832656256-154-23322100×900×720グラディスエルムモカエルブラック
¥206,200
¥179,800
¥197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832686266-154-23562100×900×720ディムグレイポリッシュ
¥208,000
¥179,800
¥197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832691166-154-22211800×900×720グラディスエルムエクリュオフホワイト
¥166,900
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832702616-154-21241500×900×720ナチュラルファインウッドオフホワイト
¥134,500
¥109,800
¥120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832706656-154-23552100×900×720ダークファインウッドポリッシュ
¥159,000
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832757666-154-21531500×900×720ライトファインウッドポリッシュ
¥136,300
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832765276-154-21231500×900×720ライトファインウッドオフホワイト
¥134,500
¥109,800
¥120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832778056-154-22381800×900×720グラディスエルムオフブラックエルブラック
¥166,900
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832800096-154-22551800×900×720ダークファインウッドポリッシュ
¥138,500
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832809466-154-21261500×900×720ディムグレイオフホワイト
¥163,400
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832813576-154-22581800×900×720グラディスエルムオフブラックポリッシュ
¥168,700
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832829856-154-21361500×900×720ディムグレイエルブラック
¥163,400
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832833266-154-23582100×900×720グラディスエルムオフブラックポリッシュ
¥208,000
¥179,800
¥197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832834306-154-23512100×900×720グラディスエルムエクリュポリッシュ
¥208,000
¥179,800
¥197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832896876-154-23202100×900×720ピュアホワイトオフホワイト
¥157,200
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832934496-154-21301500×900×720ピュアホワイトエルブラック
¥134,500
¥109,800
¥120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832938516-154-22501800×900×720ピュアホワイトポリッシュ
¥138,500
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832950416-154-21201500×900×720ピュアホワイトオフホワイト
¥134,500
¥109,800
¥120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832958656-154-22301800×900×720ピュアホワイトエルブラック
¥136,700
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832963196-154-23262100×900×720ディムグレイオフホワイト
¥206,200
¥179,800
¥197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832989096-154-21311500×900×720グラディスエルムエクリュエルブラック
¥163,400
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832992776-154-23342100×900×720ナチュラルファインウッドエルブラック
¥157,200
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832993476-154-22521800×900×720グラディスエルムモカポリッシュ
¥168,700
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833009486-154-21551500×900×720ダークファインウッドポリッシュ
¥136,300
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833011856-154-21561500×900×720ディムグレイポリッシュ
¥165,200
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833027076-154-21251500×900×720ダークファインウッドオフホワイト
¥134,500
¥109,800
¥120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833030756-154-22541800×900×720ナチュラルファインウッドポリッシュ
¥138,500
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833035566-154-22321800×900×720グラディスエルムモカエルブラック
¥166,900
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833047986-154-22201800×900×720ピュアホワイトオフホワイト
¥136,700
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833048776-154-22231800×900×720ライトファインウッドオフホワイト
¥136,700
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833051216-154-22361800×900×720ディムグレイエルブラック
¥166,900
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833064176-154-23542100×900×720ナチュラルファインウッドポリッシュ
¥159,000
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833081676-154-21581500×900×720グラディスエルムオフブラックポリッシュ
¥165,200
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833088856-154-23212100×900×720グラディスエルムエクリュオフホワイト
¥206,200
¥179,800
¥197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833091996-154-23522100×900×720グラディスエルムモカポリッシュ
¥208,000
¥179,800
¥197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833096196-154-22311800×900×720グラディスエルムエクリュエルブラック
¥166,900
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833130156-154-21351500×900×720ダークファインウッドエルブラック
¥134,500
¥109,800
¥120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833139166-154-21321500×900×720グラディスエルムモカエルブラック
¥163,400
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする