曜日別特売

NEUT/長方形天板/T字脚タイプ/片側キャスター/埋め込み電源【配送・組立サービス】

NEUT/長方形天板/T字脚タイプ/片側キャスター/埋め込み電源【配送・組立サービス】 - 内田洋行

ラウンジやレセプション、カジュアルなミーティングまで、幅広いシーンに溶け込むシルエット。豊富な天板柄と脚の仕上げで多様なしつらえを演出します。

付属品
埋め込み電源
タイプ
T字脚タイプ/片側キャスター
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全59種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(mm)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832593256-154-31581200×750×720グラディスエルムオフブラックポリッシュ
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832605586-154-33301800×900×720ピュアホワイトエルブラック
¥148,000
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832610756-154-32251500×750×720ダークファインウッドオフホワイト
¥139,700
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832614956-154-31301200×750×720ピュアホワイトエルブラック
¥129,100
¥99,980
¥109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832620896-154-31541200×750×720ナチュラルファインウッドポリッシュ
¥131,000
¥109,800
¥120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832635506-154-31381200×750×720グラディスエルムオフブラックエルブラック
¥142,500
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832651086-154-31281200×750×720グラディスエルムオフブラックオフホワイト
¥142,500
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832671566-154-31241200×750×720ナチュラルファインウッドオフホワイト
¥129,100
¥99,980
¥109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832676376-154-34212100×900×720グラディスエルムエクリュオフホワイト
¥217,600
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832687396-154-32341500×750×720ナチュラルファインウッドエルブラック
¥139,700
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832692386-154-33511800×900×720グラディスエルムエクリュポリッシュ
¥180,100
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832698776-154-31261200×750×720ディムグレイオフホワイト
¥142,500
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832708666-154-33221800×900×720グラディスエルムモカオフホワイト
¥178,200
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832709706-154-32511500×750×720グラディスエルムエクリュポリッシュ
¥169,600
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832719596-154-32521500×750×720グラディスエルムモカポリッシュ
¥169,600
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832725286-154-31351200×750×720ダークファインウッドエルブラック
¥129,100
¥99,980
¥109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832731676-154-34512100×900×720グラディスエルムエクリュポリッシュ
¥219,500
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832739806-154-33311800×900×720グラディスエルムエクリュエルブラック
¥178,200
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832758276-154-32351500×750×720ダークファインウッドエルブラック
¥139,700
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832768956-154-33261800×900×720ディムグレイオフホワイト
¥178,200
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832776386-154-32561500×750×720ディムグレイポリッシュ
¥169,600
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832787496-154-34382100×900×720グラディスエルムオフブラックエルブラック
¥217,600
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832794676-154-34282100×900×720グラディスエルムオフブラックオフホワイト
¥217,600
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832804116-154-33381800×900×720グラディスエルムオフブラックエルブラック
¥178,200
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832850406-154-31251200×750×720ダークファインウッドオフホワイト
¥129,100
¥99,980
¥109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832857496-154-33331800×900×720ライトファインウッドエルブラック
¥148,000
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832877006-154-32541500×750×720ナチュラルファインウッドポリッシュ
¥141,600
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832893016-154-34522100×900×720グラディスエルムモカポリッシュ
¥219,500
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832895656-154-31311200×750×720グラディスエルムエクリュエルブラック
¥142,500
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832903086-154-34542100×900×720ナチュラルファインウッドポリッシュ
¥170,500
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832915686-154-32201500×750×720ピュアホワイトオフホワイト
¥139,700
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832921016-154-32281500×750×720グラディスエルムオフブラックオフホワイト
¥167,700
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832922416-154-32501500×750×720ピュアホワイトポリッシュ
¥141,600
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832934676-154-34532100×900×720ライトファインウッドポリッシュ
¥170,500
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832937476-154-32331500×750×720ライトファインウッドエルブラック
¥139,700
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832942106-154-34332100×900×720ライトファインウッドエルブラック
¥168,600
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832966876-154-33211800×900×720グラディスエルムエクリュオフホワイト
¥178,200
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832970016-154-32531500×750×720ライトファインウッドポリッシュ
¥141,600
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832984376-154-34552100×900×720ダークファインウッドポリッシュ
¥170,500
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832998376-154-31551200×750×720ダークファインウッドポリッシュ
¥131,000
¥109,800
¥120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832998556-154-33281800×900×720グラディスエルムオフブラックオフホワイト
¥178,200
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833001876-154-32301500×750×720ピュアホワイトエルブラック
¥139,700
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833007906-154-31221200×750×720グラディスエルムモカオフホワイト
¥142,500
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833046586-154-33581800×900×720グラディスエルムオフブラックポリッシュ
¥180,100
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833056996-154-31511200×750×720グラディスエルムエクリュポリッシュ
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833058306-154-32381500×750×720グラディスエルムオフブラックエルブラック
¥167,700
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833060066-154-34322100×900×720グラディスエルムモカエルブラック
¥217,600
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833069166-154-34302100×900×720ピュアホワイトエルブラック
¥168,600
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833074316-154-34342100×900×720ナチュラルファインウッドエルブラック
¥168,600
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833075286-154-34582100×900×720グラディスエルムオフブラックポリッシュ
¥219,500
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする