スカエナ H700シリーズ Sタイプ 両袖デスク A4-3段/A4-3段【配送・組立サービス】

スカエナ H700シリーズ Sタイプ 両袖デスク A4-3段/A4-3段【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Sタイプ 両袖デスク A4-3段/A4-3段【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Sタイプ 両袖デスク A4-3段/A4-3段【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Sタイプ 両袖デスク A4-3段/A4-3段【配送・組立サービス】 - 内田洋行
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
幅(mm)
色
奥行(mm)
高さ(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832655805-116-1153W160074.3本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH700D600
¥148,600
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832671655-116-1144140071.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700600
¥141,600
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832698685-116-1165140073.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700700
¥144,200
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832711105-116-1190160086.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700800
¥177,200
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832732985-116-1184140082.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700800
¥169,100
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832762295-116-1194160086.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700800
¥177,200
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832821705-116-1160140073.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700700
¥144,200
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832874655-116-1154160074.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700600
¥148,600
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832966965-116-1155160074.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700600
¥148,600
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832992255-116-1170160076.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700700
¥151,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833019555-116-1164140073.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700700
¥144,200
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833054555-116-1193160086.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700800
¥177,200
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833066455-116-1195160086.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700800
¥177,200
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする