ワークステーション HUB取付金具カバー付き【配送・組立サービス】
デスクワイド方向の任意の位置に取り付けが可能です。
- 仕様
- [コード受けとの併用]平デスク:W1000以上、片袖デスク:W1400以上、両袖デスク:不可
- 質量(kg)
- 4
- 色
- オフホワイト
- 取付
- HUB:1U
- 品番
- 取付金具カバー付き OW
- 備考
- HUB本体にEIA規格の1Uに対応している金具が同梱されていることをご確認ください。※ネジ(EIA規格M5)は別途ご用意ください。※平デスクW600には取り付けできません。
- 耐荷重(kg)
- 5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 対象UB:440×44×300
- サービス分類
- 組立・設置・取付
- 内容量
- 1台
注意
※デスク本体は別売りです。(内田洋行 SCAENAシリーズにのみ対応しております)※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥860/税込¥946 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
デスクオプション の新着商品
カテゴリ


















