曜日別特売

NEUT/長方形天板/T字脚タイプ/片側キャスター/埋め込み電源【配送・組立サービス】

NEUT/長方形天板/T字脚タイプ/片側キャスター/埋め込み電源【配送・組立サービス】 - 内田洋行

ラウンジやレセプション、カジュアルなミーティングまで、幅広いシーンに溶け込むシルエット。豊富な天板柄と脚の仕上げで多様なしつらえを演出します。

付属品
埋め込み電源
タイプ
T字脚タイプ/片側キャスター
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
833170666-154-34562100×900×720ディムグレイポリッシュ
¥219,500
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833192366-154-34252100×900×720ダークファインウッドオフホワイト
¥168,600
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833193496-154-31531200×750×720ライトファインウッドポリッシュ
¥131,000
¥109,800
¥120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833204876-154-31321200×750×720グラディスエルムモカエルブラック
¥142,500
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833230166-154-31211200×750×720グラディスエルムエクリュオフホワイト
¥142,500
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833262976-154-31231200×750×720ライトファインウッドオフホワイト
¥129,100
¥99,980
¥109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833273656-154-31361200×750×720ディムグレイエルブラック
¥142,500
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833287206-154-33351800×900×720ダークファインウッドエルブラック
¥148,000
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833304976-154-33551800×900×720ダークファインウッドポリッシュ
¥149,900
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833318456-154-34232100×900×720ライトファインウッドオフホワイト
¥168,600
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833322656-154-31521200×750×720グラディスエルムモカポリッシュ
¥144,400
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833328596-154-32321500×750×720グラディスエルムモカエルブラック
¥167,700
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833363166-154-33231800×900×720ライトファインウッドオフホワイト
¥148,000
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833363866-154-32231500×750×720ライトファインウッドオフホワイト
¥139,700
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833367006-154-33561800×900×720ディムグレイポリッシュ
¥180,100
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833371566-154-33251800×900×720ダークファインウッドオフホワイト
¥148,000
¥119,800
¥131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする