Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/カメラ&メタルケースセット
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]の特別セットです。
SDカードや電源・HDMIケーブルなど、最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。
高精細の動画や静止画を撮影できるカメラボードと、アルミ合金製の専用ケースがセットになっています
【セット内容】・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / RASPi4-SDST8GB
・Raspberry Pi 4B用 メタルケース ブラック / RPI4-METBK
・Raspberry Pi Camera Board V2[RoHS] / 913-2664
・MicroHDMI Cable
・ACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力
- 仕様
- 【GPU】Broadcom VideoCore VI 3D graphics core【SoC】Broadcom BCM2711
- 出力
- ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI)
- 電源
- USB Type-Cコネクタ(DC5V 3A推奨)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 56×85×17
- 使用CPU
- 64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72
- 内蔵RAM
- 8GB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- 5.0 / BLE
- Wi-Fi
- IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド
- ストレージ
- microSDメモリーカード
- USB
- 4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
- 内容量
- 1セット
注意
※メディアのメーカーが変更となる場合がございます。※セット内容は、予告なく変更する場合がございます
※技適マーク(ステッカー)は外箱に付いています。大切に保管ください。
産業用PC本体 の新着商品
カテゴリ






























