- 仕様
- 【GPU】Broadcom VideoCore VI 3D graphics core【SoC】Broadcom BCM2711
- 出力
- ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI)
- 電源
- USB Type-Cコネクタ(DC5V 3A推奨)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 56×85×17
- 使用CPU
- 64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72
- 内蔵RAM
- 8GB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- 5.0 / BLE
- Wi-Fi
- IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド
- ストレージ
- microSDメモリーカード
- USB
- 4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)