Raspberry Pi 5 (4GB) スターターセット/レギュラー
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)本体に、ケースや電源・microSDカード・HDMIケーブルといった最小限の付属品を組み合わせた、共立オリジナルスターターセットです。
microSDカードはOSインストール済みで、PCを使った書き込み作業が不要のためすぐに使用開始できます。
これからラズパイ5を始めたい入門者・初心者の方におすすめです。
Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
【セット内容】
・Raspberry Pi 5 / 4GB (SC1111)
・Raspberry Pi 5用 公式ケース Red/White (SC1159)
・共立電子産業 ラズパイ5用 ACアダプター
・共立電子産業 Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)
・MicroHDMI Cable
- 仕様
- 【GPU】VideoCore VII GPU OpenGL ES 3.1、Vulkan対応【SoC】Broadcom BCM2712 + RP1-C0
- 出力
- ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力
- 電源
- DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 56×85×18
- 使用CPU
- クアッドコアARM Cortex-A76 2.4GHz(ARMv8 64bit)
- 内蔵RAM
- 4GB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- 5.0 / BLE
- Wi-Fi
- IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
- ストレージ
- microSDメモリーカード
- USB
- 4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
- 内容量
- 1セット
注意
※メディアのメーカーが変更となる場合がございます。※セット内容は、予告なく変更する場合がございます
※技適マーク(ステッカー)は外箱に付いています。大切に保管ください。
産業用PC本体 の新着商品
カテゴリ





























