- 仕様
- 【GPU】VideoCore VII GPU OpenGL ES 3.1、Vulkan対応【SoC】Broadcom BCM2712 + RP1-C0
- 出力
- ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力
- 電源
- DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 56×85×18
- 使用CPU
- クアッドコアARM Cortex-A76 2.4GHz(ARMv8 64bit)
- 内蔵RAM
- 4GB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- 5.0 / BLE
- Wi-Fi
- IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
- ストレージ
- microSDメモリーカード
- USB
- 4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)