Raspberry Pi 5 / 16GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付
Raspberry Pi 5本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。
Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
【セット内容】・Raspberry Pi 5 / 16GB (SC1113)
・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)
- 仕様
- 【GPU】VideoCore VII GPU OpenGL ES 3.1、Vulkan対応【SoC】Broadcom BCM2712 + RP1-C0
- 出力
- ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力
- 電源
- DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 56×85×18
- 使用CPU
- クアッドコアARM Cortex-A76 2.4GHz(ARMv8 64bit)
- 内蔵RAM
- 16GB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- 5.0 / BLE
- Wi-Fi
- IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド
- ストレージ
- microSDメモリーカード
- USB
- 4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
- 内容量
- 1セット
注意
※セット内容は、予告なく変更する場合がございます※技適マーク(ステッカー)は外箱に付いています。大切に保管ください
※出荷時期によりOSバージョンが異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※ (バージョンは梱包にSDカードに貼付されたシールに記載しています)
産業用PC本体 の新着商品
カテゴリ



























