曜日別特売
RASPi5-SDST16GB Raspberry Pi 5 / 16GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業 84858019

 

RASPi5-SDST16GB Raspberry Pi 5 / 16GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業 84858019
RASPi5-SDST16GB Raspberry Pi 5 / 16GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業 84858019
RASPi5-SDST16GB Raspberry Pi 5 / 16GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業 84858019
RASPi5-SDST16GB Raspberry Pi 5 / 16GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業 84858019
RASPi5-SDST16GB Raspberry Pi 5 / 16GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業 84858019

Raspberry Pi 5 / 16GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付RASPi5-SDST16GB

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット
注文コード
84858019
品番
RASPi5-SDST16GB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

Raspberry Pi 5本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。
Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
【セット内容】・Raspberry Pi 5 / 16GB (SC1113)
・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)

仕様
【GPU】VideoCore VII GPU OpenGL ES 3.1、Vulkan対応【SoC】Broadcom BCM2712 + RP1-C0
出力
ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力
電源
DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×85×18
使用CPU
クアッドコアARM Cortex-A76 2.4GHz(ARMv8 64bit)
内蔵RAM
16GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
5.0 / BLE
Wi-Fi
IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド
ストレージ
microSDメモリーカード
USB
4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
注意
※セット内容は、予告なく変更する場合がございます
※技適マーク(ステッカー)は外箱に付いています。大切に保管ください
※出荷時期によりOSバージョンが異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※ (バージョンは梱包にSDカードに貼付されたシールに記載しています)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする