曜日別特売

エニーザチェア(Anyza)/AFM2_メッシュタイプ【配送・組立サービス】

エニーザチェア(Anyza)/AFM2_メッシュタイプ【配送・組立サービス】 - 内田洋行エニーザチェア(Anyza)/AFM2_メッシュタイプ【配送・組立サービス】 - 内田洋行エニーザチェア(Anyza)/AFM2_メッシュタイプ【配送・組立サービス】 - 内田洋行エニーザチェア(Anyza)/AFM2_メッシュタイプ【配送・組立サービス】 - 内田洋行エニーザチェア(Anyza)/AFM2_メッシュタイプ【配送・組立サービス】 - 内田洋行エニーザチェア(Anyza)/AFM2_メッシュタイプ【配送・組立サービス】 - 内田洋行エニーザチェア(Anyza)/AFM2_メッシュタイプ【配送・組立サービス】 - 内田洋行エニーザチェア(Anyza)/AFM2_メッシュタイプ【配送・組立サービス】 - 内田洋行
材質
クロスメッシュ
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック脚
背タイプ
ローバック
ランバーサポート
なし
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
肘掛
キャスター
色(フレーム)
質量(kg)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
肘掛
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体848484995-301-381410.7ナイロンキャスターリング肘575×515×790~885ホワイトグレイ
¥58,500
¥42,980
¥47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848486395-301-381910.7ナイロンキャスターリング肘575×515×790~885ホワイトグレイ
¥58,500
¥42,980
¥47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
848489715-301-35059.3ナイロンキャスターなしW575×D515×H790~885×SH405~500ホワイトグレイ
¥45,300
¥36,980
¥40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848492785-301-35079.3ナイロンキャスターなし575×515×790~885ホワイトグレイ
¥45,300
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848495765-301-481710.7ナイロンキャスターリング肘575×515×790~885ブラック
¥58,500
¥42,980
¥47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848510895-301-461011ナイロンキャスターL型肘575×515×790~885ブラック
¥52,300
¥38,980
¥42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
848513875-301-45509.7ゴムキャスターなしW570×D515×H790~885×SH405~500ブラック
¥46,100
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848520355-301-386511.1デザインゴムキャスターリング肘570×515×790~885ホワイトグレイ
¥59,300
¥43,980
¥48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848534695-301-481410.7ナイロンキャスターリング肘575×515×790~885ブラック
¥58,500
¥42,980
¥47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848537155-301-361011ナイロンキャスターL型肘575×515×790~885ホワイトグレイ
¥52,300
¥38,980
¥42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848539415-301-386011.1デザインゴムキャスターリング肘570×515×790~885ホワイトグレイ
¥59,300
¥43,980
¥48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848548265-301-361911ナイロンキャスターL型肘575×515×790~885ホワイトグレイ
¥52,300
¥38,980
¥42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする