Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

バイオマス配合率(%)

【バイオマスプラマーク】25
用途
【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】
肘掛
アジャスタブル肘
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×568×1120~1320
色(フレーム)
ブラックフレーム
座高(mm)
600~800
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
27
色(脚部)
ポリッシュ脚
背タイプ
ハイバック
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
再生材使用
使用
サービス分類
組立・設置・取付
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
380
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865242565-374-2826【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターなしテラコッタ
151,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865243085-374-2846【背】メッシュ【座】クロス17.3ウレタンキャスターなしテラコッタ
165,600
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865249655-374-2825【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターなしミモザ
151,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865253495-374-2856【背】メッシュ【座】クロス17ナイロンキャスターありテラコッタ
156,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865255255-374-2821【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターなしミディアムグレイ
151,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865258305-374-2834【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターなしフォレストグリーン
164,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865261105-374-2876背:メッシュ、座:クロス17.4ナイロンキャスターありテラコッタ
170,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865264265-374-2862【背】メッシュ【座】クロス17ウレタンキャスターありディープブルー
157,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865266095-374-2863【背】メッシュ【座】クロス17ウレタンキャスターありリーフグリーン
157,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865266885-374-2836【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターなしテラコッタ
164,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865275805-374-2850【背】メッシュ【座】クロス17ナイロンキャスターありブラック
156,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865276865-374-2833【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターなしリーフグリーン
164,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865283955-374-2822【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターなしディープブルー
151,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865292355-374-2812【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターなしディープブルー
149,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865292605-374-2852【背】メッシュ【座】クロス17ナイロンキャスターありディープブルー
156,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865293395-374-2832【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターなしディープブルー
164,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865293915-374-2855【背】メッシュ【座】クロス17ナイロンキャスターありミモザ
156,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865294705-374-2883【背】メッシュ【座】クロス17.4ウレタンキャスターありリーフグリーン
172,200
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865294975-374-2811【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
149,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865295765-374-2814【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターなしフォレストグリーン
149,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865297955-374-2815【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターなしミモザ
149,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865301365-374-2842【背】メッシュ【座】クロス17.3ウレタンキャスターなしディープブルー
165,600
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865304165-374-2831【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
164,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865304865-374-2860【背】メッシュ【座】クロス17ウレタンキャスターありブラック
157,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865310895-374-2864【背】メッシュ【座】クロス17ウレタンキャスターありフォレストグリーン
157,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865312205-374-2857【背】メッシュ【座】クロス17ナイロンキャスターありディープレッド
156,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865316155-374-2810【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターなしブラック
149,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865318865-374-2884【背】メッシュ【座】クロス17.4ウレタンキャスターありフォレストグリーン
172,200
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865318955-374-2885【背】メッシュ【座】クロス17.4ウレタンキャスターありミモザ
172,200
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865322975-374-2844【背】メッシュ【座】クロス17.3ウレタンキャスターなしフォレストグリーン
165,600
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865324985-374-2873背:メッシュ、座:クロス17.4ナイロンキャスターありリーフグリーン
170,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865325075-374-2840【背】メッシュ【座】クロス17.3ウレタンキャスターなしブラック
165,600
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865327085-374-2847【背】メッシュ【座】クロス17.3ウレタンキャスターなしディープレッド
165,600
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865328055-374-2845【背】メッシュ【座】クロス17.3ウレタンキャスターなしミモザ
165,600
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865328575-374-2843【背】メッシュ【座】クロス17.3ウレタンキャスターなしリーフグリーン
165,600
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865329275-374-2813【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターなしリーフグリーン
149,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865332865-374-2865【背】メッシュ【座】クロス17ウレタンキャスターありミモザ
157,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865346775-374-2820【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターなしブラック
151,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865360165-374-2830【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターなしブラック
164,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865362965-374-2867【背】メッシュ【座】クロス17ウレタンキャスターありディープレッド
157,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865365065-374-2872背:メッシュ、座:クロス17.4ナイロンキャスターありディープブルー
170,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865366805-374-2870背:メッシュ、座:クロス17.4ナイロンキャスターありブラック
170,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865371275-374-2851【背】メッシュ【座】クロス17ナイロンキャスターありミディアムグレイ
156,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865375655-374-2827【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターなしディープレッド
151,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865378275-374-2874背:メッシュ、座:クロス17.4ナイロンキャスターありフォレストグリーン
170,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865378365-374-2866【背】メッシュ【座】クロス17ウレタンキャスターありテラコッタ
157,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865379405-374-2837【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターなしディープレッド
164,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865382815-374-2880背:メッシュ、座:クロス17.4ウレタンキャスターありブラック
172,200
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865382905-374-2887【背】メッシュ【座】クロス17.4ウレタンキャスターありディープレッド
172,200
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865383085-374-2861【背】メッシュ【座】クロス17ウレタンキャスターありミディアムグレイ
157,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする