GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ
プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
- 付属品
- 端子カバー
- 質量(kg)
- 0.38
- 切替方式
- 【相】切替可能【電圧】切替可能
- 規格
- 電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2
- フレーム
- 【AF】50
- 定格絶縁電圧(V)
- AC100-200
- 定格電流(A)
- 15
- 適合電線(mm2)
- 【60℃CABLE】22
- 保護機能
- 漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用
- 端子構造
- 【負荷側】線押え端子M5【電源側】プラグイン端子
- 動作時間
- ~0.1秒
- 定格遮断容量(kA)
- 【AC200V・AC100V】5
- 定格感度電流(mA)
- 30
- 過電流引きはずし方式
- 完全電磁式
- 逆接続
- 不可
- 極数・素子数
- 2P2E
- 圧着端子
- R2-5~CB22-5S
- 内容量
- 1台
関連資料:(0.05MB)
遮断 の新着商品
カテゴリ








![[GE-PS] プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業 [GE-PS] プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)










